{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powłoka | Ocynkowane | |
| Odcień, Szare | Srebrny szary | |
| Liczba półek | 4 | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | szare | |
| Rodzaj produktu | Regał na małe pojemniki | |
| Magazynowanie | Magazynowanie substancji grożących skażeniem wód; Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska; Magazynowanie substancji łatwopalnych | |
| Regulacja wysokości co | 25 mm | |
| Maks. nośność półki | 150 kg | |
| Maks. obciążenie pola | 1 300 kg | |
| Dostawa | Komplet, w stanie rozłożonym | |
| Wykonanie montażowe | System wtykowy | |
| Dostęp do regału | Z obu stron | |
| Konstrukcja regałów | Regał dostawny | |
| Wymiar nominalny szerokości | 1 000 mm | |
| Wymiar nominalny głębokości | 500 mm | |
| Wymiar nominalny wysokości | 2 000 mm | |
| Szerokość zewnętrzna | 1 006 mm | |
| Głębokość zewnętrzna | 536 mm |
| Numer artykułu | 983210 500 | |
| EAN / GTIN | 4004514227539 | |
| Numer producenta | 14947 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |