Wanny regałowe, lakierowane, z rusztem 2700/240

Nr art.: 983015 2700/240
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Grubość materiału: 3
  • Wybór kolorów: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Magazynowanie: Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3; Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska; Magazynowanie substancji żrących zabronione; Magazynowanie substancji palnych dozwolone

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 3 mm
Wybór kolorów RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Magazynowanie Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3; Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska; Magazynowanie substancji żrących zabronione; Magazynowanie substancji palnych dozwolone
pojemność koryta 240 l
wysokość 210 mm
szerokość 2 650 mm
głębokość 1 300 mm
długość rygli 2 700 mm
Obciążenie powierzchniowe 1 000 kg/m2
masa 190 kg
Rodzaj produktu Wanny regałowe,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 983015 2700/240
EAN / GTIN 2050001937674

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej 3 mm; Wysokość przestrzeni na widły wózka 100 mm.
z ocynkowanym rusztem.

Zastosowanie:

Do bezpiecznego przechowywania i napełniania beczek 200 l i małych pojemników. Do cieczy łatwopalnych kategorii GHS 1 - 3 oraz cieczy zagrażających jakości wody, kategorii GHS 1 - 4.

Norma:

Deklaracja zgodności (ÜHP) zgodna z wykazem aktów prawnych dotyczących wyrobów budowlanych, według StawaR (dyrektywa w sprawie koryt stalowych).

Pasuje do:

Regałów na palety o głębokości 1100 mm.
Do regałów paletowych nr 991202991227.

Powłoka lakiernicza:

Standardowo jasnoniebieski, RAL 5012.