Work jacket uvex welding Blue/Cornflower blue 46

Nr art.: 9817606
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
Numer artykułu 9817606
EAN / GTIN 4031101730479
Numer producenta 9817606
Numer L L01660 801
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • uvex banox+ shows that flame protection can also be natural. The protective fabric is made of 100% cotton and is nevertheless flame-retardant. At the same time, it absorbs perspiration very well, making it comfortable to wear. The breathable properties of the collection ensure optimum climate regulation. And because we don’t do things by halves, we have incorporated the flame protection into the fibre. This makes it durable and ensures permanent safety.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Kurtka z szwami dzielącymi i nowym, modnym krojem, wykonana z trudnopalnej tkaniny ochronnej banox
  • Stójka z rzepem
  • ukryty pasek guzików z plastikowymi zatrzaskami
  • Kieszeń napoleońska po lewej stronie z zapięciem na rzep
  • 1 wewnętrzna kieszeń na piersi po prawej stronie
  • 2 wszyte kieszenie boczne z plastikowymi zapięciami
  • Dół rękawa z regulacją szerokości za pomocą rzepów
  • Kontrastowe szwy
  • Etykieta z piktogramami

Cechy zapewniające komfort

  • Lekkie i precyzyjne cięcia
  • Doskonałe dopasowanie

Cechy zabezpieczające

  • EN ISO 11611 klasa 1 (A1+A2)
  • EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E1

Cechy techniczne

  • Model: 8883
  • Kolor: niebieskie
  • Nr artykułu: 98176
  • Materiał: 100% bawełna (FR), ok. 350 g/m², splot satynowy
  • Skuteczna ochrona przed iskrami i płomieniami: -Kurtka z szwami dzielącymi i nowym, modnym krojem, wykonana z trudnopalnej tkaniny ochronnej banox+
  • ukryta plisa z plastikowymi zatrzaskami
  • Wskazówka: Tę odzież ochronną należy zawsze nosić jako komplet składający się z kurtki i spodni roboczych z szelkami lub spodni roboczych.
  • Certyfikowane zgodnie z: -EN ISO 11611 klasa 1 (A1+A2)
  • Rozmiar: 42–64, 90–110
  • Pielęgnacja: - Można prać w temperaturze 75°C, nie wybielać chlorem
  • Suszarka: I. Punkt, prasowanie: II Punkty
  • Oczyszczanie: P
  • dopłata za nadgabarytowy bagaż: od rozmiaru 56 lub 106 + 10%