uvex Non-reusable (NR) Overalls White, L

Nr art.: 9817311
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria uvex 5/6 air
Oznaczenie producenta Einwegoverall; uvex 5/6 air
Rodzaj zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Rozmiary międzynarodowe L
Kolor Białe
Skład tkaniny Polipropylen
Rodzaj produktu Kombinezon
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe
Rodzaj męska
Właściwości Przepuszczalność dla powietrza; oddychająca
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9817311
EAN / GTIN 4049358466577
Numer producenta 9817311
Numer L L01660 437
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • First-class wearing comfort and excellent climazone moisture management thanks to the very light, air-permeable and highly breathable SMS material. The perfect companion for warm working environments.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • najwyższy komfort noszenia dzięki bardzo lekkiemu i przepuszczającemu powietrze materiałowi SMS
  • nieprzepuszczalny dla cząstek stałych i w ograniczonym stopniu odporny na rozpryski
  • idealne w ciepłym otoczeniu pracy i przy dłuższym noszeniu
  • nie zawiera substancji utrudniających zwilżanie lakieru ani silikonu
  • Materiał: Włóknina polipropylenowa (SMS)
  • Kolor: biały

Cechy zapewniające komfort

  • doskonałe nawilżanie
  • idealne dopasowanie dzięki gumce w pasie
  • trzyczęściowy kaptur zapewniający dobre dopasowanie i zawsze nieograniczoną widoczność
  • bezpieczne i wygodne wykończenia dzięki gumkom przy kapturze, rękawach i nogawkach

Cechy zabezpieczające

  • posiada certyfikaty zgodności z następującymi normami: ISO 13982-1 – typ 5, EN 13034 – typ 6, EN 1149-5, EN 1073-2
  • Pętelki na środkowy palec zapobiegające podwijaniu się rękawów
  • optymalna ochrona w zapylonym środowisku pracy
  • optymalna ochrona dzięki samoprzylepnej osłonie zamka błyskawicznego
  • właściwości antystatyczne

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Odzież ochronna
  • Rodzaj produktu – podtypy: Odzież ochronna przed substancjami chemicznymi
  • Nazwa wyrobu: uvex 5/6 air
  • Rodzaj produktu: Kombinezon
  • Rodzaj: męska
  • kształt: Klasyczny krój
  • Rozmiar: L