Stojak do beczek z blachy stalowej, Do liczby beczek×pojemność beczek (l): 2X200

Nr art.: 981480 2X200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Do liczby beczek×pojemność beczek (l) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana Cały artykuł
Powłoka lakierowany
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Szare
Rodzaj produktu Stojak
Z regulacją wysokości nie
Wysokość użytkowa 445 mm
Szerokość 1 155 mm
Głębokość 775 mm
Wysokość 445 mm
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 981480 2X200
EAN / GTIN 4052462011175
Producent/osoba odpowiedzialna Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Opis

Ejecución:

Caballetes para barriles de chapa de acero para el almacenamiento horizontal y para el trasiego de barriles de 60 l y de 200 l. Para la colocación sobre cubetas colectoras con parrilla de enrejado (se entrega sin montar).

Nota:

Tener en cuenta las medidas para las cubetas colectoras.