Kozlík na sudy z ocelového plechu, Pro počet sudů×objem sudu (litrů): 2X200

Artiklové číslo: 981480 2X200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro počet sudů×objem sudu (litrů) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část Celá položka
Povlak malováno
Třída jakosti Žádné
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá
Druh produktu Podstavná podpěra
Výškově nastavitelné ne
Užitná výška 445 mm
Šířka 1 155 mm
Hloubka 775 mm
Výška 445 mm
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 981480 2X200
EAN / GTIN 4052462011175
Výrobce/odpovědná osoba Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Popis

Provedení:

Kozlíky na sudy z ocelového plechu pro skladování naležato a stáčení 200 l sudů. Pro umístění na záchytných vanách s mřížovým roštem (dodávka v rozloženém stavu).

Poznámka:

Respektujte prosím rozměry pro záchytné vany.