Półka wysuwana do szafek na ciecze (bez kanistrów), prześwit roboczy: 75mm

Nr art.: 980052 75
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
75
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

prześwit roboczy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Odcień, Szare Jasnoszary
Materiał z blachy stalowej
Powierzchnia lakierowane proszkowo
Grubość materiału 1,2 mm
Wysokość montażowa HbS 75 mm
Szerokość użytkowa BnS 600 mm
Głębokość użytkowa TnS 500 mm
Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie) 100 %
Z uchwytem listwowym tak
Prowadzony mechanizm wyciągania tak
Typ prowadnic szynowych szuflad Prowadnice z koszykiem łożyska
Maks. nośność powierzchniowa 200 kg
Kolor Szare
Rodzaj produktu półka wysuwana
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 980052 75
EAN / GTIN 4062406107062
Numer producenta 980052 75
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Solidna konstrukcja z blachy stalowej na ułożyskowanych kulkowo prowadnicach. Z przodu otwarte wycięcie na kraniki spustowe. Z pełnym wysuwem, nośność do 200 kg.

Zastosowanie:

Do zamocowania 4 kanistrów 25-litrowych lub 5 kanistrów 10-litrowych.

Powłoka lakiernicza:

Jasny szary RAL 7035, lakier proszkowy.