Výsuvná police pro skříně na kapaliny (bez kanystrů), Vestavná výška: 75mm

Artiklové číslo: 980052 75
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
75
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Vestavná výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Materiál Ocelový plech
Povrch povrch chromovaný přes nikl
Tloušťka materiálu 1,2 mm
Montážní výška HbS 75 mm
Užitná šířka BnS 600 mm
Užitná hloubka TnS 500 mm
Délka vysunutí (částečné/úplné vysunutí) 100 %
S držadlem ano
Řízené zásuvky ano
Konstrukční provedení zásuvkových lišt Vodítka s kuličkovou klecí
Nosnost plošně rozložená max. 200 kg
Barva Šedá
Druh produktu výsuvná police
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 980052 75
EAN / GTIN 4062406107062
Číslo výrobce 980052 75
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Robustní konstrukce z ocelového plechu s kolejničkami v kuličkových ložiskách. Vpředu otevřený výřez pro odtokové ventily. 100% výsuv, nosnost až 200 kg.

Použití:

K uložení 4 kanystrů po 25 litrech nebo 5 kanystrů po 10 litrech.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.