KNIPEX 98 64 02 Izolowany zacisk z tworzywa sztucznego 150 mm

Nr art.: 98 64 02
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
Numer artykułu 98 64 02
EAN / GTIN 4003773021193
Numer producenta 98 64 02
Numer L L70010 386
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

98 64 02 Izolowany zacisk z tworzywa sztucznego Do mocowania mat izolacyjnych. Ze sprężyną wewnętrzną. Całkowicie izolowane, zapewniają ochronę przed zwarciem. - Zakres pracy: 15mm - izolowane wg VDE: tak  

Cecha szcz.:

  • Clamping capacity: 15mm
  • VDE tested: yes