KNIPEX 98 37 12 Nasadka sześciokątna do śrub z łbem sześciokątnym z gniazdem czworokątnym 3/8” 44 mm

Nr art.: 98 37 12
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
Sprawdzono do 1 000 V
Oznaczenie producenta KNIPEX
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor czerwony
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 12 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja czerniona
Długość całkowita 44 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 98 37 12
EAN / GTIN 4003773020608
Numer producenta 98 37 12
Numer L L70010 1585
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

98 37 12 Nasadka sześciokątna do śrub z łbem sześciokątnym Do wkrętów z gniazdem sześciokątnym o rozmiarach metrycznych i calowych. Narzędzie bazowe chromowane. - Rozmiar S: 12mm - Maks. średnica d: 21,2mm - Zabierak: 3/8in

Cecha szcz.:

  • Width across flats S: 12mm
  • Ø of effective tool side d max.: 21.2mm
  • Square drive: 3/8in

Norma:

IEC 60900