KNIPEX 98 03 09 Wkrętaki nasadowe z rękojeścią wkrętakową Rękojeść dwukomponentowa izolowana wg VDE czernione 237 mm

Nr art.: 98 03 09
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 12 Sztuka
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
Sprawdzono do 1 000 V
Oznaczenie producenta KNIPEX
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor czerwony
Długość grotu 125 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Długość ramienia 112 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 9 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 16 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja czerniona
Długość całkowita 237 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 98 03 09
EAN / GTIN 4003773026112
Numer producenta 98 03 09
Numer L L70010 275
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

98 03 09 Wkrętaki nasadowe Ergonomiczna dwukomponentowa rękojeść o zoptymalizowanym kształcie zapewnia wygodne i efektywne przenoszenie siły bez uczucia zmęczenia. Kształt rękojeści zapobiega staczaniu się narzędzia. - Rozmiar S: 9,0mm - Maks. długość rękojeści: 112mm - Średnica główki d: 16mm Długość ostrza 125mm - izolowane wg VDE: tak  

Cecha szcz.:

  • Width across flats S: 9.0mm
  • Handle length max.: 112mm
  • Head dia. d: 16mmBlade length125mm
  • VDE tested: ja
  • burnished
  • insulating multi-component handle, VDE-tested

Norma:

IEC 60900