KNIPEX 98 01 18 Klucz oczkowy

Nr art.: 98 01 18
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
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor czerwony
Wersja odsadzone
Wysokość odsadzenia 28 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 18 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN EN 60900
Długość całkowita 210 mm
Zestaw nie
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 98 01 18
EAN / GTIN 4003773020288
Numer producenta 98 01 18
Numer L L70010 1033
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

98 01 18 Klucz oczkowy Odsadzony. Narzędzie bazowe chromowane. - Rozmiar S: 18mm - Maks. długość l: 210mm - Maks. grubość główki a: 13mm - Maks. wysokość klucza h: 28mm - Maks. szerokość główki b: 29mm

Cecha szcz.:

  • Width across flats S: 18mm
  • Length l max.: 210mm
  • Head thickness a max.: 13mm
  • Depth of crank h max.: 28mm
  • Head width b max. mm: 29mm

Norma:

IEC 60900