KNIPEX 98 01 15 Klucz oczkowy

Nr art.: 98 01 15
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor czerwony
Wersja odsadzone
Wysokość odsadzenia L2 24 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 15 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN EN 60900
Długość całkowita L 200 mm
Zestaw nie
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 98 01 15
EAN / GTIN 4003773020257
Numer producenta 98 01 15
Numer L L70010 183
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

98 01 15 Klucz oczkowy Odsadzony. Narzędzie bazowe chromowane. - Rozmiar S: 15mm - Maks. długość l: 200mm - Maks. grubość główki a: 12mm - Maks. wysokość klucza h: 24mm - Maks. szerokość główki b: 24mm

Cecha szcz.:

  • Width across flats S: 15mm
  • Length l max.: 200mm
  • Head thickness a max.: 12mm
  • Depth of crank h max.: 24mm
  • Head width b max. mm: 24mm

Norma:

IEC 60900