KNIPEX 98 01 12 Klucz oczkowy

Nr art.: 98 01 12
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
Rodzaj produktu Spanner

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 98 01 12
EAN / GTIN 4003773020226
Numer producenta 98 01 12
Numer L L70010 182
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

98 01 12 Klucz oczkowy Odsadzony. Narzędzie bazowe chromowane. - Rozmiar S: 12mm - Maks. długość l: 185mm - Maks. grubość główki a: 10mm - Maks. wysokość klucza h: 23mm - Maks. szerokość główki b: 18,5mm

Cecha szcz.:

  • Width across flats S: 12mm
  • Length l max.: 185mm
  • Head thickness a max.: 10mm
  • Depth of crank h max.: 23mm
  • Head width b max. mm: 18.5mm

Norma:

IEC 60900