KNIPEX 98 01 11 Klucz oczkowy

Nr art.: 98 01 11
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
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor czerwony
Wersja odsadzone
Wysokość odsadzenia 21 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 11 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN EN 60900
Długość całkowita 165 mm
Zestaw nie
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 98 01 11
EAN / GTIN 4003773020202
Numer producenta 98 01 11
Numer L L70010 181
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Descripción:

  • acodado
  • Herramienta básica cromada

Característica:

  • Anchura de los planos S: 11 mm
  • Longitud l máx.: 165 mm
  • Espesor de la cabeza a máx.: 10 mm
  • Altura de manivela h máx.: 21mm
  • Anchura del cabezal b máx.: 18,5 mm

Norma:

IEC 60900