• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

KNIPEX 98 01 10 Klucz oczkowy

Nr art.: 98 01 10
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
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor czerwony
Wersja odsadzone
Wysokość odsadzenia 20 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 10 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN EN 60900
Długość całkowita 160 mm
Zestaw nie
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 98 01 10
EAN / GTIN 4003773020196
Numer producenta 98 01 10
Numer L L70010 602
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

98 01 10 Klucz oczkowy Odsadzony. Narzędzie bazowe chromowane. - Rozmiar S: 10mm - Maks. długość l: 160mm - Maks. grubość główki a: 9mm - Maks. wysokość klucza h: 20mm - Maks. szerokość główki b: 17mm

Cecha szcz.:

  • Width across flats S: 10mm
  • Length l max.: 160mm
  • Head thickness a max.: 9mm
  • Depth of crank h max.: 20mm
  • Head width b max. mm: 17mm

Norma:

IEC 60900