• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Bump cap uvex u-cap sport Black

Nr art.: 9794424
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
Numer artykułu 9794424
EAN / GTIN 4031101599472
Numer producenta 9794424
Numer L L01660 462
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Even in areas where helmets are not compulsory, head protection can significantly reduce the risk of injury. And with this innovative bump cap, your employees will also look sporty and good.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • sportowa czapka z daszkiem
  • dostępne w rozmiarach od 52 do 54 cm, od 55 do 59 cm oraz od 60 do 63 cm
  • z możliwością indywidualnego haftu
  • Kolor: czarny

Cechy zapewniające komfort

  • szersze pole widzenia w górę dzięki skróconemu daszkowi
  • Wnętrze z siateczkowej tkaniny

Cechy zabezpieczające

  • niezawodna ochrona przed uderzeniami zgodnie z normą EN 812
  • innowacyjny element o twardej skorupie w stylu Armadillo, z strukturą plastra miodu i elementami amortyzującymi

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex u-cap sport
  • Rodzaj produktu: Przemysłowa czapka ochronna z osłoną zderzeniową
  • długość daszka: krótki parasol
  • Rozmiar: 60 cm/63 cm