• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Bump cap uvex u-cap sport Blue

Nr art.: 9794407
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
Numer artykułu 9794407
EAN / GTIN 4031101575360
Numer producenta 9794407
Numer L L01660 322
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Even in areas where helmets are not compulsory, head protection can significantly reduce the risk of injury. And with this innovative bump cap, your employees will also look sporty and good.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • sportowa czapka z daszkiem
  • dostępne w rozmiarach od 55 do 59 cm oraz od 60 do 63 cm
  • z możliwością indywidualnego haftu
  • Kolor: granatowy

Cechy zabezpieczające

  • niezawodna ochrona przed uderzeniami zgodnie z normą EN 812
  • innowacyjny element o twardej skorupie w stylu Armadillo, z strukturą plastra miodu i elementami amortyzującymi

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex u-cap sport
  • Rodzaj produktu: Przemysłowa czapka ochronna z osłoną zderzeniową
  • długość daszka: długi parasol
  • Rozmiar: 55 cm/59 cm