Tool24 Locker – system rozszerzeń, Typ: 450/10

Nr art.: 979320 450/10
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Seria Tool24 Locker
wysokość 1 965 mm
szerokość 1 100 mm
głębokość 500 mm
Użyteczna wysokość półki (1) 300 mm
Użyteczna wysokość półki (2) 460 mm
Użyteczna szerokość półki 450 mm
głębokość użytkowa przegród 450 mm
Liczba przegród 10
nośność przegrody 25 kg
masa 210 kg
Rodzaj produktu System wydawania towarów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 979320 450/10
EAN / GTIN 4062406134792
Numer producenta 979320 450/10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

System wydawania towarów z półkami różnej wielkości zapewnia bezpieczne i w pełni udokumentowane pobieranie każdego artykułu. Rozmiary półek umożliwiają składowanie większych artykułów i są przygotowane pod kątem ładowania akumulatorów. Dostępne seryjnie oświetlenie wewnętrzne LED ułatwia rozpoznanie automatycznie otwieranych półek w ciemności, a także samo pobieranie elementów. Umieszczona wzdłuż półek listwa LED ułatwia również proces pobierania i napełniania.
Zamontowane obustronnie ścianki perforowane umożliwiają swobodną lokalizację ekranu dotykowego w przypadku wariantów Master. Istnieje również możliwość montażu haków i uchwytów GARANT easyFix oraz wszystkich innych akcesoriów do ścianek perforowanych z naszego katalogu.
Mastersystem można uzupełniać i łączyć z dodatkowymi systemami rozszerzeń w dowolnych wersjach sprzętowych Tool24.
System pojedynczego wydawania do składowania dużych artykułów na półach o wysokości 460 mm i szerokości oraz głębokości 450 mm.

Zastosowanie:

Automatyczny system pojedynczego wydawania do przechowywania i zarządzania artykułami zajmującymi dużo miejsca, jak np. duże środki ochrony indywidualnej, narzędzia elektryczne i narzędzia ręczne lub nasze plastikowe walizki systemowe L-BOXX®.

Umieszczenie:

Liczba półek × wysokość w mm: 8× 300; 2× 460

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, fronty − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Wszystkie półki są wyposażone w studzienkę techniczną umożliwiającą poprowadzenie przewodów zasilających. Podłączenia poszczególnych ładowarek wykonuje klient. Masy podane w danych technicznych dotyczą szaf z systemu rozszerzeń, a więc bez komputera i ekranu.
Półki z okienkami inspekcyjnymi; możliwe indywidualne wersje kolorystyczne i wymiary (wielkość półek, szerokości i głębokości szaf).
Prosimy o kontakt z doradcą w tej sprawie!

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • System wydawania towarów z ochroną dostępu dla osób uprawnionych do pobierania i składowania artykułów oraz zarządzania nimi.
  • Skaner kodów kreskowych do skanowania artykułów.
  • Administrowanie oraz sterowanie napełnianiem i pobieraniem za pośrednictwem monitora dotykowego (system Master).
  • Składować wyłącznie czyste i wyczyszczone artykuły.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie przechowywać żywności.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie składować pojemników zawierających ciecze, gazy ani materiały zakwalifikowane jako towary niebezpieczne.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie wymieniać zamontowanego oświetlenia diodowego LED.