Visor uvex faceguard Clear

Nr art.: 9790215
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
Oznaczenie producenta uvex pheos faceguard
Współczynnik przepuszczalności 60 %
Kolor czarny
Rodzaj produktu Wizjer
Przyciemnienie szybki Przeźroczyste; Przeźroczyste
Właściwości szybki Bez zaparowania szkieł; bez zaparowania szkieł
Norma EN 166

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9790215
EAN / GTIN 4031101814933
Numer producenta 9790215
Numer L L01660 424
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • We have maximised flexibility with the uvex pheos faceguard mesh visor. The basis for this is the height and width-adjustable head mount and the mesh visor with high light transmission. Cleverly integrated attachments and interchangeable individual parts make this a multi-functional face protection system that can be extended to suit your area of application.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • W pełni zmontowany system ochrony twarzy typu multisystem z osłoną siatkową
  • Celownik siatkowy ze stali nierdzewnej
  • Bezstopniowa regulacja wizjera za pomocą mechanizmu sprężynowego, pozycja spoczynkowa centralna nad głową
  • smukła konstrukcja, maksymalna swoboda ruchów
  • Szeroka podkładka pod szyję uvex spiderneck, regulacja wysokości i szerokości dla obwodów głowy 52–64 cm
  • system wielofunkcyjny z możliwością rozbudowy, szeroki asortyment akcesoriów
  • wymienne części zamienne, np. szybka, wyposażenie wnętrza lub opaska przeciwpotna

Cechy zapewniające komfort

  • wysoka przepuszczalność światła (>
  • (60%)
  • płynna regulacja wizjera
  • Pozycja spoczynkowa z głową centralnie uniesioną do góry, w celu odciążenia kręgosłupa szyjnego
  • Płynna regulacja szerokości jedną ręką zapewniająca idealne dopasowanie
  • maksymalna swoboda ruchów

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowany zgodnie z normą EN 1731:2006
  • Wytrzymałość mechaniczna stopnia F (45 m/s)
  • Oznaczenie: W EN 1731:2006 F CE (kratka)
  • Nauszniki ochronne uvex K1P SNR: 28 dB, H: 34 dB, M: 25 dB, L: 18 dB

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex faceguard
  • Kolor (filtr): czarny
  • Oznaczenie przedniej szyby: CE
  • cieniowanie szkieł: bezbarwne
  • Kolor (filtr) szyby: bezbarwne
  • Przekładnia: 60 %
  • Ochrona przed promieniowaniem UV: nie
  • materiał szybki: Kratka ze stali nierdzewnej