Vizieră uvex faceguard incolor

Cod articol.: 9790215
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului uvex pheos faceguard
Grad de transmisie 60 %
Culoarea negru
Tip produs Vizieră
Disc de nuanțare Clar; Clar
Proprietăți disc Fără aburire; rezistent la zgârieturi
Standard EN 166

Identificare și clasificare

Cod articol 9790215
EAN / GTIN 4031101814933
Număr producător 9790215
L-Număr L01660 424
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Am maximizat flexibilitatea cu viziera din plasă uvex pheos faceguard. Baza pentru aceasta este suportul pentru cap reglabil pe înălțime și lățime și viziera din plasă cu transmisie ridicată a luminii. Accesoriile integrate inteligent și piesele individuale interschimbabile fac din acesta un sistem de protecție facială multifuncțional care poate fi extins pentru a se potrivi domeniului dvs. de aplicare.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Sistem multifuncțional de protecție facială complet asamblat, cu vizor cu grilaj
  • Vizor cu grilaj din oțel inoxidabil
  • blocarea continuă a vizierei prin intermediul unui mecanism cinematic acționat de arc, cu poziția de repaus situată central deasupra capului
  • design subțire, libertate de mișcare maximă
  • Suport lat pentru ceafă uvex spiderneck, reglabil pe înălțime și lățime pentru circumferința capului de 52-64 cm
  • sistem multisistem extensibil, gamă largă de accesorii
  • piesă de schimb interschimbabilă, de ex. vizieră, echipare interioară sau bandă de transpirație

Caracteristici de confort

  • transmisie ridicată a luminii (>
  • 60 %)
  • blocare continuă a vizierei
  • Poziție de repaus centrată deasupra capului, pentru a ușura presiunea asupra coloanei cervicale
  • Reglare continuă a lățimii cu o singură mână, pentru o potrivire perfectă
  • libertate de mișcare maximă

Caracteristici de protecție

  • certificat conform EN 1731:2006
  • Rezistență mecanică la treaptă F (45 m/s)
  • Marcaj: W EN 1731:2006 F CE (grilaj)
  • Căști de protecție auditivă uvex K1P SNR: 28 dB, H: 34 dB, M: 25 dB, L: 18 dB

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: Protector facial uvex
  • Culoare (filtru): negru
  • Etichetare Prefix Lentile: CE
  • Nuanța lentilei: incolor
  • Culoare (filtru) Lentile: incolor
  • Transmisie: 60%
  • Protecţie UV: nu
  • Material disc: Grilă din oțel inoxidabil