Diament wiązany żywicą syntetyczną do szlifowania na sucho 125 x 23 x 20 mm 5 - 4

Nr art.: 97868
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 97868
EAN / GTIN 9003170978682
Numer producenta 97868
Numer L L50140 941
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Narzędzie to umożliwia szlifowanie wszystkich narzędzi skrawających z węglika spiekanego przeznaczonych dla przemysłu drzewnego i metalowego, a także różnych noży tnących.
  • Produkty te to tarcze do talerzy i garnków o ziarnistości diamentowej w zakresie D181–D64.
  • W porównaniu z tarczami z węglika krzemu tarcze diamentowe charakteryzują się znacznie mniejszym zużyciem i większą precyzją wymiarową.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 50 m/s
  • specyfikacja: 5–4
  • Wymiary: D x T x H = 125 x 23 x 20

Zaleta:

  • Zastosowanie uniwersalne
  • Długa żywotność
  • Chłodne spojrzenie

Zastosowanie:

  • Do szlifowania na sucho wszystkich narzędzi skrawających z węglika spiekanego stosowanych w przemyśle drzewnym i metalowym, a także różnych noży tnących

Materiał:

  • z węglików spiekanych

Pasuje do:

  • Ściernice do ostrzenia narzędzi

Wskazówka:

  • Do szlifowania na sucho wszystkich narzędzi skrawających z węglika spiekanego stosowanych w przemyśle drzewnym i metalowym, a także różnych noży tnących