Mole per utensili CNC diamantate a legante resinoso per rettifica a secco per metallo duro

Codice art.: 97868
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
Codice articolo 97868
EAN / GTIN 9003170978682
Codice del produttore 97868
Numero-L L50140 941
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Questo utensile consente di rettificare tutti gli utensili da taglio in metallo duro per l'industria del legno e del metallo e diverse lame di cesoie.
  • Questi prodotti sono mole a tazza e a disco con dimensione di grana diamantata da D181 a D64.
  • Rispetto alle mole in carburo di silicio convenzionale, le mole diamantate garantiscono un'usura notevolmente ridotta e una precisione dimensionale maggiore.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 50m/s
  • Specifiche: 5 - 4
  • Dimensione: D x T x H = 125 x 23 x 20

Vantaggi:

  • Impiego universale
  • Lunga durata dell'utensile
  • Rettifica a freddo

Uso:

  • Per la smerigliatura a secco di tutti gli utensili da taglio in carburo nell'industria del legno e dei metalli, nonché di vari coltelli da taglio

Materiale:

  • Carburo di tungsteno
  • Carburo di tungsteno

Per:

  • Mole per utensili

Nota:

  • Per la rettifica a secco di tutti gli utensili da taglio in metallo duro nell'industria del legno e del metallo e di varie lame da taglio