Basic set for maintenance

Nr art.: 97846012
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
Liczba elementów w zestawie 131 szt.
Rodzaj przechowywania Wkładki z tworzywa piankowego
Zasilanie energią Zasilanie z baterii; Bez zasilania
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 97846012
EAN / GTIN 4018754132744
Numer producenta 97846012
Numer L L60010 3357
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

131 tools

W dostawie:

Contents 131-parts:
  • 1 double open-end spanner set, in roll-up bag No. 12a/13: 5/32; 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16 inch
  • 16 Combination spanner No. 13a: 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4″
  • 6 Double ring spanner No. 230a: 5/16 x 11/32; 3/8 x 7/16; 7/16 x 1/2; 1/2 x 9/16; 9/16 x 5/8; 11/16 x 3/4″
  • 1 open-end spanner, adjustable No. 4025: max. 13 mm
  • 1 enlarger 3/8″ No. 409: 1/4 to 3/8″
  • 1 socket spanner set 1/4″ No. 40aD/30/7QR: No. 40a: 1/8 inch; No. 40aD.: 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16 inch; No. 40aDL.: 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16 inch; No. 402a: 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2 inch; No. 400QR, 405/2QR (2x), 405/6QR, 407QR, 412, 415SG-QR
  • 6 bits slotted 1/4″ No. 1161-1166: 0.5 x 4; 0.6 x 3.5; 0.6 x 4.5; 0.8 x 4; 0.8 x 5.5; 1 x 5.5 mm
  • 4 bits Phillips 1/4″ No. PH 1220-1223: PH0; PH1; PH2; PH3
  • 6 TRI-WING® 1/4″ bits No. 13008: Size 0; 1; 2; 3; 4; 5
  • 9 bits TORQ-SET® 1/4″ No. 13010: Size 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10
  • 1 bit ratchet screwdrivers 1/4″ No. 4008: L. 250 mm
  • 1 bit holder 1/4″ No. 12503: L. 65 mm
  • 3 slot-head screwdriver No. 4622: 1.0 x 5.5 x 100; 1.2 x 8.0 x 150; 1.6 x 10.0 x 175 mm
  • 3 cross-head screwdriver No. 4632: PH1; PH2; PH3
  • 1 Combination pliers No. 6700: L. 180 mm
  • 2 telephone pliers No. 6730: L. 160; 200 mm
  • 1 water pump pliers No. 6551: L. 240 mm
  • 1 wire-twisting pliers No. 6575: L. 230 mm
  • 1 Side cutter No. 6720: L. 180 mm
  • 1 pin punch and centre punch set No. 105-8/6: No. 105: Ø 10mm; No. 108: Ø 2.5; 3; 4; 5; 6 mm
  • 1 plastic hammer No. 10955: Ø 27mm
  • 1 locksmith’s hammer No. 10961: 300g
  • 1 round file No. 12025: L. 210 mm
  • 1 half-round file No. 12030: L. 260 mm
  • 1 triangular filee No. 12035: L. 210 mm
  • 1 flat file No. 12036: L. 250 mm
  • 1 telescopic mirror No. 12921N: L. 275-715 mm
  • 1 steel scale No. 13110: L. 300 mm
  • 1 metal saw bow No. 12053: L. 252 mm
  • 1 scriber No. 12321: L. 250 mm
  • 1 Calipers No. 12900: Measuring range: 150 mm/6″
  • 1 LED torch No. 13124: 165 lm (wide); 122 lm (eng)