Základní sada pro údržbu

Artiklové číslo: 97846012
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených dílů 131 ks
Typ ukládání a skladování Vložka z tvrzené pěny
Zásobování energií Provoz s bateriemi; Žádné napájení
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 97846012
EAN / GTIN 4018754132744
Číslo výrobce 97846012
L-číslo L60010 3357
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

131 Nástroje

Rozsah dodávky:

Obsah 131 dílů:
  • 1 sada dvojitých otevřených klíčů v sáčku na kolečkách č. 12a/13: 5/32; 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″
  • 16 Kombinovaný klíč č. 13a: 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4″
  • 6 Dvojitý očkový klíč č. 230a: 5/16 x 11/32; 3/8 x 7/16; 7/16 x 1/2; 1/2 x 9/16; 9/16 x 5/8; 11/16 x 3/4″
  • 1 nastavitelný klíč s otevřeným koncem Č. 4025: max. 13 mm
  • 1 zvětšovák 3/8″ Č. 409: 1/4 až 3/8″
  • 1 sada nástrčných klíčů 1/4″ č. 40aD/30/7QR: č. 40a: 1/8″; Č. 40aD: 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″; Č. 40aDL: 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″; č. 402a: 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2″; č. 400QR, 405/2QR (2x), 405/6QR, 407QR, 412, 415SG-QR
  • Drážka pro 6 bity 1/4″ č. 1161-1166: 0,5 x 4; 0,6 x 3,5; 0,6 x 4,5; 0,8 x 4; 0,8 x 5,5; 1 x 5,5 mm
  • 4 bity Phillips 1/4″ č. PH 1220-1223: PH0; PH1; PH2; PH3
  • 6 bitů TRI-WING® 1/4″ Č. 13008: vel. 0; 1; 2; 3; 4; 5
  • 9 bitů TORQ-SET® 1/4″ Č. 13010: vel. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10
  • 1 bitový ráčnový šroubovák 1/4″ Č. 4008: L. 250 mm
  • 1 držák bitů 1/4″ Č. 12503: L. 65 mm
  • 3 šroubováků s drážkou Č. 4622: 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 8,0 x 150; 1,6 x 10,0 x 175 mm
  • 3 křížové šroubováky Č. 4632: PH1; PH2; PH3
  • 1 kombinované kleště Č. 6700: L. 180 mm
  • 2 telefonní kleště Č. 6730: L. 160; 200 mm
  • 1 kleště na vodní čerpadlo Č. 6551: L. 240 mm
  • 1 kleště na kroucení drátu Č. 6575: L. 230 mm
  • 1 boční řezačka Č. 6720: L. 180 mm
  • 1 sada děrovače kolíků a středicího děrovače č. 105-8/6: Č. 105: Ø 10 mm; Č. 108: Ø 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
  • 1 plastové kladivo Č. 10955: Ø 27 mm
  • 1 zámečnické kladivo Č. 10961: 300g
  • 1 kulatý pilník Č. 12025: L. 210 mm
  • 1 půlkulatý pilník Č. 12030: L. 260 mm
  • 1 trojúhelníkový pilníke Č. 12035: L. 210 mm
  • 1 plochý soubor Č. 12036: L. 250 mm
  • 1 teleskopické zrcadlo č. 12921N: D. 275-715 mm
  • 1 ocelová stupnice Č. 13110: L. 300 mm
  • 1 kovový oblouk pily Č. 12053: L. 252 mm
  • 1 písař Č. 12321: L. 250 mm
  • 1 měřidlo třmenu Č. 12900: Rozsah měření: 150 mm/6″
  • 1 svítilna LED Č. 13124: 165 lm (na šířku); 122 lm (anglicky)