Electrician’s set 85 pcs

Nr art.: 97843101
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
Liczba elementów w zestawie 85 szt.
Wysokość 200 mm; 250 mm
Szerokość 500 mm; 600 mm
Rodzaj przechowywania Wkładki z tworzywa piankowego
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Liczba wycięć na narzędzia 85 szt.
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 97843101
EAN / GTIN 4018754084050
Numer producenta 97843101
Numer L L60010 3089
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

85 tools

W dostawie:

Contents 85-parts:
  • 2 Combination spanner No. 13: 6; 7 mm
  • 1 Combination spanner set No. 13/9: 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22 mm
  • 1 socket spanner set 1/4″ No. 40/23/6 No. 40: 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm; No. 41K: 0.6 x 3.5; 1 x 5.5; 1.2 x 8 mm; No. 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm; No. 44PH.: PH1; PH2; PH3; PH4; No. 400; 404; 405/2; 405/6; 407; 415-2K
  • 2 sockets, long, with double hexagon 3/8″ No. 46: 12; 20.8 mm
  • 1 Spark plug socket long, with double hexagon and rubber insert 3/8″ No. 4600: 16 mm
  • 1 cross handle 3/8″ No. 425: L. 165 mm
  • 1 universal joint 3/8″ No. 428: L. 46 mm
  • 1 Extension 3/8″ No. 427: L. 160 mm
  • 3 slot-head screwdriver No. 4628: 0.6 x 3.5 x 75; 0.8 x 4.0 x 125; 1.0 x 5.5 x 200 mm
  • 2 cross-head screwdriver No. 4630: PH1; PH2
  • 1 slot-head screwdriver No. 4724: 1.0 x 5.5 x 25 mm
  • 1 cross-head screwdriver No. 4734: PH2
  • 1 slotted offset screwdriver No. 10546: 1.0 x 5.5 x 125 mm
  • 1 Phillips-head offset screwdriver No. 10551: PH1 x PH2
  • 1 Hexagon head offset screwdriver set No. 10760/9: 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 1 Combination pliers No. 6700: L. 180 mm
  • 1 telephone pliers No. 6730: L. 160 mm
  • 1 telephone pliers No. 6731: L. 160 mm
  • 1 water pump pliers No. 6551: L. 240 mm
  • 1 Side cutter No. 6721: L. 160 mm
  • 1 stripping pliers No. 6622: max. Ø 5 mm2
  • 1 wire end crimping pliers No. 6638: L. 220 mm
  • 1 automotive voltage tester No. 7756: 3-48 V
  • 1 nylon hammer No. 10956: Ø 35mm
  • 1 unlocking tool No. 1551: for contact dimension flat contacts 2.8 mm
  • 1 unlocking tool No. 1552: for contact dimension flat contacts 5.8 mm
  • 1 KABELEX® tool set No. 1560:
    • 1 ejector tool no. 1501: for contact dimension Ø 1.5 mm
    • 1 ejector tool no. 1502: for contact dimension Ø 3.5 mm
    • 1 ejector tool No. 1503: for contact dimension Ø 4.0 mm ABS (lorry) or mounting sleeve no. 1523
    • 2 disassembly sleeves No. 1511: Ø 1.5 mm (1 piece mounted)
    • 2 disassembly sleeves no. 1512: Ø 3.5 mm (1 piece mounted)
    • 2 disassembly sleeves No. 1513: Ø 4.0mm
    • 1 mounting sleeve no. 1523: ABS