Kit d’électricien 85pcs

Réf.: 97843101
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de pièces fournies 85 pc.
Hauteur 200 mm; 250 mm
Largeur 500 mm; 600 mm
Type de rangement mousse rigide prédécoupée
Mousse prédécoupée au laser oui
Nombre d’évidements pour outils 85 pc.
Type de produit jeu d’outils

Identification et classification

Référence article 97843101
EAN / GTIN 4018754084050
Réf. fabricant 97843101
Article hors catalogue L60010 3089
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

85 Outils

Livraison:

Sommaire 85 parties:
  • 2 Clés mixtes 13: 6; 7 mm
  • 1 jeu de clés mixtes 13/9: 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22 mm
  • 1 garniture de clé à douille 1/4″ N° 40/23/6 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm; Art. n° 41K: 0,6 × 3,5; 1 × 5,5; 1,2 x 8 mm; Art. n° 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm; No 44PH.: PH1; PH2; PH3; PH4; 400; 404; 405/2; 405/6; 407; 415-2K
  • 2 douilles longues, à double six pans 3/8″ 46: 12; 20,8 mm
  • 1 douille pour bougie d’allumage, longue, à six pans double, avec embout en caoutchouc 3/8″ 4600: 16 mm
  • 1 poignée transversale 3/8″ 425: L. 165 mm
  • 1 joint de cardan 3/8″ 428: L. 46 mm
  • 1 extension 3/8″ 427: L. 160 mm
  • 3 tournevis pour vis à fente 4628: 0,6 x 3,5 x 75; 0,8 x 4,0 x 125; 1,0 x 5,5 x 200 mm
  • 2 tournevis cruciforme 4630: PH1; PH2
  • 1 tournevis pour vis à fente 4724: 1,0 x 5,5 x 25 mm
  • 1 tournevis cruciforme 4734: PH2
  • 1 tournevis coudé à fente 10546: 1,0 x 5,5 x 125 mm
  • 1 tournevis coudé cruciforme 10551: PH1 x PH2
  • 1 jeu de tournevis coudés hexagonaux 10760/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 1 pince à combinaison 6700: L. 180 mm
  • 1 pince téléphonique 6730: L. 160 mm
  • 1 pince téléphonique 6731: L. 160 mm
  • 1 pince multiprise 6551: L. 240 mm
  • 1 pince coupante 6721: L. 160 mm
  • 1 pince à dénuder 6622: max. Ø 5 mm2
  • 1 pince à embouts 6638: L. 220 mm
  • 1 testeur de tension automobile 7756: 3-48 V
  • 1 marteau en nylon 10956: Ø 35 mm
  • 1 outil de déverrouillage 1551: pour dimensions des contacts plats 2,8 mm
  • 1 outil de déverrouillage 1552: pour dimensions des contacts plats 5,8 mm
  • 1 jeu d’outils KABELEX® 1560:
    • 1 outil d’extraction n° 1501: pour cote de contact Ø 1,5 mm
    • 1 outil d’extraction n° 1502: pour cote de contact Ø 3,5 mm
    • 1 outil d’expression 1503: pour cote de contact Ø 4,0 mm ABS (camion) ou douille de montage n° 1523
    • 2 douilles de démontage 1511: Ø 1,5 mm (1 pièce montée)
    • 2 douilles de démontage No. 1512: Ø 3,5 mm (1 pièce montée)
    • 2 douilles de démontage 1513: Ø 4,0 mm
    • 1 douille de montage n° 1523: ABS