{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Werkstatt-Satz f.Porsche 1100 TCS | |
| Liczba elementów w zestawie | 228 szt. | |
| Wysokość | 220 mm | |
| Szerokość | 585 mm | |
| Długość | 770 mm | |
| Rodzaj przechowywania | Wkładki z tworzywa piankowego | |
| Pianka wstępnie cięta laserowo | tak | |
| Liczba wycięć na narzędzia | 228 szt. | |
| Rodzaj produktu | Zestaw narzędzi |
| Numer artykułu | 97830411 | |
| EAN / GTIN | 4018754170463 | |
| Numer producenta | 97830411 | |
| Numer L | L60010 4927 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |