Dílenská sada pro Porsche 1100 TCS 228 ks

Artiklové číslo: 97830411
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce Werkstatt-Satz f.Porsche 1100 TCS
Počet obsažených dílů 228 ks
Výška 220 mm
Šířka 585 mm
Délka 770 mm
Typ ukládání a skladování Vložka z tvrzené pěny
Pěna předem opracovaná laserem ano
Počet výřezů na nástroje 228 ks
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 97830411
EAN / GTIN 4018754170463
Číslo výrobce 97830411
L-číslo L60010 4927
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Bezpečně integrován do modulárního systému vložky nástroje Tool Control System (TCS)

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 228
  • Výška mm (h): 220 mm
  • Délka mm (L): 770 mm
  • Šířka mm (b): 585 mm

Rozsah dodávky:

Obsah 228 dílů:

96830192
  • 13 nástrčných hlavic se šestihranem 1/4″ Č. 40: 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
  • 5 nástrčných hlavic TORX® 1/4″ Č. 40TX: E4; E5; E6; E7; E8
  • 4 nástrčných hlavic INHEX 1/4″ Č. 44: 3; 4; 5; 6 mm
  • 1 1/4″ zásuvná rukojeť č. 400N: L. 150 mm
  • 1 křížová rukojeť 1/4″ Č. 404: L. 116 mm
  • 1 Prodloužení 1/4″ Č. 405: L. 150 mm
  • 1 univerzální kloub 1/4″ Č. 407: L. 38 mm
  • 1 zvětšovací přístroj Č. 409M: 1/4 až 3/8″
  • 1 ráčna 1/4″ Č. 415-2K: L. 117 mm
  • 1 bit jemnozubé ráčny 1/4″ č. 415SGB N: L. 117 mm
  • 12 Nástrčné hlavice s dvojitým šestihranem 3/8″ Č. 45: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
  • 3 nástrčné hlavice TORX® 3/8″ Č. 45TX: E10; E12; E14
  • 1 Nástrčné hlavice, dlouhé, s dvojitým šestihranem 3/8″ Č. 46: 3/8 až 20,8 mm-13/16″
  • 6 šroubovacích bitů INHEX 3/8″ Č. 49: 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm
  • 1 křížová rukojeť 3/8″ Č. 425: L. 165 mm
  • 2 nástavce 3/8″ Č. 427: L. 76; 240 mm
  • 1 univerzální kloub 3/8″ Č. 428: L. 46 mm
  • 1 zvětšovací přístroj Č. 432M: 3/8 až 1/2″
  • 1 ráčna 3/8″ Č. 435-2K: L. 193 mm
  • 7 nástrčných hlavic se šestihranem 1/2″ Č. 50: 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 5 1/2″ nástrčných hlavic TORX® Č. 50TX: E11; E16; E18; E20; E24
  • 9 nástrčných hlavic se šestihranem 1/2″ Č. 52: 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 4 nástrčných hlavic INHEX 1/2″ Č. 54: 6; 7; 8; 10 mm
  • 4 šroubovacích bitů TORX® 1/2″ Č. 54TX: T45; T50; T55; T60
  • 4 šroubovací bity XZN® 1/2″ Č. 54X: M6; M8; M12; M14
  • 1 křížová rukojeť 1/2″ Č. 506: L. 300 mm
  • 2 nástavce 1/2″ Č. 509: L. 130; 255 mm
  • 1 univerzální kloub 1/2″ Č. 510: L. 71 mm
  • 1 ráčna 1/2″ Č. 512-2K: L. 265,5 mm
  • 1 zvětšovací přístroj Č. 514M: 1/2 až 3/4″
  • 5 bitů TORX® č. 1410-1427: T6; T7; T8; T9; T25
  • 7 bitů TORX® č. 1440-1446: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
96830193
  • 3 Dvojitý otevřený klíč Č. 12: 5,5; 12; 14 mm
  • 20 Kombinovaný klíč Č. 13: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 30; 32; 36 mm
  • 1 Kombinovaný klíč Č. 14: 17 mm
96830194
  • 5 Dvojitý očkový klíč Č. 20: 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 17 x 19; 19 x 22 mm
  • 3 dvoukroužkové klíče TORX® Č. 21TX: E6 x E8; E10 x E12; E14 x E18
  • 11 Dvojitý očkový klíč Č. 23: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 30 x 32 mm
  • 5 dvojitý očkový klíč, otevřený úhelník Č. 24: 8 x 10; 11 x 13; 12 x 14; 17 x 19; 22 x 24 mm
96830195
  • 7 Dvojitý kloubový klíč Č. 29: 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
96830197
  • 1 kombinované kleště Č. 6700: L. 180 mm
  • 3 kleště na pojistné kroužky č. 6543, 6545, 6546: J2; A2; A21
  • 1 kleště na vodní čerpadlo Č. 6551: L. 240 mm
  • 1 Výkonný boční nůž Č. 6721: L. 160 mm
96830198
  • 1 plochý žebrovaný sekáč Č. 100: B.20; L. 150 mm
  • 1 zrno Č. 105: Ø 12 mm
  • 2 drifter Č. 104: Ø 4; 6 mm
  • 1 kolíkový děrovač Č. 108: Ø 4 mm
  • 2 zámečnická kladiva Č. 10961: 300; 500 g
  • 1 gumové kladivo Č. 10940: Ø 55 mm
  • 1 plastové kladivo Č. 10955: Ø 32 mm
  • 1 trojúhelníková dutá škrabka Č. 10670: L. 265 mm
  • 1 plochý soubor Č. 12036: L. 260 mm
  • 1 přesné měřidlo, 20 listů Č. 11095: 0,05-1,00 mm
  • 1 řemínkový klíč Č. 12005: L. 600 mm
  • 1 válečkový metr č. 12935/3: L. 3 m
  • 1 písař Č. 12321: L. 250 mm
  • 1 testovací lampa pro automobily Č. 12905: 6-12 a 24 V.
96831196
  • 4 šroubováků s drážkou Č. 4622: 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125; 1,6 x 10,0 x 175; 2,0 x 12,0 x 200 mm
  • 1 křížové šroubováky Č. 4630: PH1
  • 1 křížové šroubováky Č. 4632: PH3
  • 10 šroubováků TORX® Č. 4650: T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30
  • 1 šroubováků s drážkou Č. 4724: 1,0 x 5,5 x 25 mm
  • 1 křížové šroubováky Č. 4734: PH2
  • 1 Sada šroubováků s šestihrannou hlavou č. 10760/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 1 sada šroubováků TORX® offset č. 10766/9: T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40