Safety helmet uvex pheos IES Green

Nr art.: 9772442
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria uvex pheos
Oznaczenie producenta uvex pheos
Zapięcie Zapięcie obrotowe
Kolor Zielony
Rodzaj produktu Hełm
Materiał Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
Min. obwód głowy 55 cm
Maks. obwód głowy 61 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Właściwości Uchwyt na ochronniki słuchu
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9772442
EAN / GTIN 4031101672908
Numer producenta 9772442
Numer L L01660 106697
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Safety spectacles and safety helmets do not always go well together, but the uvex pheos IES now puts an end to this: IES stands for ”Integrated Eyewear System” and means that your uvex pheos safety spectacles can now be connected directly to the holder integrated in the helmet. This means they always sit securely where they are supposed to - and can also be safely stowed away in the parking position in the helmet if required.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Hełm ochronny z otworem z przodu przeznaczonym na latarkę
  • Boczne mocowania typu Euroslot (30 mm) do zamocowania nauszników ochronnych oraz systemu osłon twarzy uvex pheos
  • z długim parasolem

Cechy zapewniające komfort

  • Sześciopunktowe mocowanie za pomocą taśm tekstylnych zapewnia idealne dopasowanie i wygodę
  • trzy regulowane otwory wentylacyjne zapewniające maksymalną wentylację
  • Wyposażenie wewnętrzne z systemem obrotowym umożliwiającym płynną regulację szerokości – dodatkowo istnieje możliwość zamontowania okularów ochronnych uvex pheos

Cechy zabezpieczające

  • spełnia wymagania normy EN 397 oraz dodatkowe wymagania dotyczące bardzo niskich temperatur (-30 ºC) i odprysków metalu (MM = Molten Metal)

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex pheos IES
  • Rodzaj produktu: Kask ochronny
  • Kolor (filtr): zielone
  • długość daszka: długi parasol
  • Materiał powłoki zewnętrznej: Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
  • Rozmiar: 55 cm/61 cm