Safety helmet uvex pheos B-WR orange with vents

Nr art.: 9772236
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
Numer artykułu 9772236
EAN / GTIN 4031101597003
Numer producenta 9772236
Numer L L01660 105993
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • uvex pheos B-WR 9772
  • New lightweight helmet in a sporty design with 3 variable ventilation
  • Ventilation openings, one in the forehead
  • and two at the back of the head
  • Adapter system for uvex visors, uvex helmet capsules and helmet lamps
  • 6-point textile strap interior with rotary wheel system
  • for infinitely variable width adjustment
  • Labelled with reflective set L
  • Adjustment range: 52-61 cm
  • Helmet colour orange
  • Article no.: 9772.236
  • Pack unit quantity: 25 pieces

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Hełm ochronny z otworem z przodu przeznaczonym na latarkę
  • Boczne mocowania typu Euroslot (30 mm) do zamocowania nauszników ochronnych oraz systemu osłon twarzy uvex pheos
  • z długim parasolem

Cechy zapewniające komfort

  • trzy regulowane otwory wentylacyjne zapewniające maksymalną wentylację
  • Wyposażenie wnętrza z systemem obrotowych kółek umożliwiającym płynną regulację szerokości
  • Sześciopunktowe mocowanie za pomocą taśm tekstylnych zapewnia idealne dopasowanie i wygodę

Cechy zabezpieczające

  • spełnia wymagania normy EN 397 oraz dodatkowe wymagania dotyczące bardzo niskich temperatur (-30 ºC) i odprysków metalu (MM = Molten Metal)

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex pheos B-WR
  • Rodzaj produktu: Kask ochronny
  • Kolor (filtr): pomarańczowy
  • długość daszka: długi parasol
  • Materiał powłoki zewnętrznej: Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
  • Rozmiar: 52 cm/61 cm