Hełm ochronny uvex pheos S-KR Mips® 9772091 biały z otworami wentylacyjnymi

Nr art.: 9772091
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
Numer artykułu 9772091
EAN / GTIN 4031101986487
Numer producenta 9772091
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Hełm ochronny uvex pheos o sportowym wyglądzie zapewnia maksymalny komfort noszenia – między innymi dzięki systemowi wentylacji climazone i niezwykle regulowanemu wyposażeniu wewnętrznemu 3D.
  • System ochrony mózgu Mips® jest zintegrowany z przemysłowym kaskiem ochronnym, zapewniając dodatkową ochronę.
  • Rozszerzona podpórka pod szyję poprawia komfort użytkowania.
  • Wstępnie zamontowany pasek podbródkowy zwiększa funkcję ochronną.
  • Wytrzymała, odporna na odkształcenia skorupa kasku z łatwością wytrzymuje nacisk boczny i spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa obowiązujące na budowach i w przemyśle.
  • Funkcjonalny system akcesoriów sprawia, że kaski ochronne uvex pheos są wyjątkowo wszechstronne.
  • Czy to wizjer, okulary ochronne, nauszniki ochronne czy latarka: Kaski ochronne można szybko i łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb.
  • Wewnętrzna regulacja za pomocą pokrętła umożliwia płynną regulację szerokości, zapewniając idealne dopasowanie w każdej sytuacji.
  • Kup teraz w zestawie z osłoną na szyję chroniącą przed słońcem, odłamkami, kurzem i deszczem.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Wyposażenie wnętrza z systemem obrotowych kółek umożliwiającym płynną regulację szerokości
  • Hełm ochronny z otworem z przodu przeznaczonym na latarkę
  • Boczne mocowania typu Euroslot (30 mm) do zamocowania nauszników ochronnych oraz systemu osłon twarzy uvex pheos
  • Spełnia warunki uzyskania dofinansowania BG BAU

Cechy zapewniające komfort

  • Sześciopunktowe mocowanie za pomocą taśm tekstylnych zapewnia idealne dopasowanie i wygodę
  • Trzy regulowane otwory wentylacyjne zapewniające maksymalną wentylację
  • Razem Podgłówek zwiększa komfort

Cechy zabezpieczające

  • Spełnia wymagania normy EN 397 oraz dodatkowe wymagania dotyczące bardzo niskich temperatur (-30 °C) i odprysków metalu (MM = Molten Metal)
  • Zintegrowany system ochrony głowy Mips® w kaskach ochronnych dla przemysłu
  • Wstępnie zamontowany pasek podbródkowy zwiększa ochronę