Safety helmet uvex airwing B White

Nr art.: 9762020
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
Kolor RAL RAL 9010
Odcień, Białe Czysta biel
Oznaczenie producenta uvex airwing B
Zapięcie Zapięcie obrotowe
Kolor białe
Rodzaj produktu Hełm
Materiał Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
Min. obwód głowy 51 cm
Maks. obwód głowy 61 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Właściwości Uchwyt na ochronniki słuchu
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9762020
EAN / GTIN 4031101285863
Numer producenta 9762020
Numer L L01660 66
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • A secure fit thanks to the 6-point textile strap, individual adjustment, slots for holding visors and capsules - you can rely on this no-frills safety helmet in any situation.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Hełm ochronny z bocznymi mocowaniami typu Euroslot (30 mm) do zamocowania nauszników lub wizjerów
  • dostępne w kolorach: biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski, limonkowy, czarny

Cechy zapewniające komfort

  • Sześciopunktowe mocowanie za pomocą taśm tekstylnych zapewnia idealne dopasowanie i wygodę
  • Trzy regulowane otwory wentylacyjne zapewniające maksymalną wentylację
  • Konwencjonalne wyposażenie wnętrz – indywidualne i wygodne dostosowanie

Cechy zabezpieczające

  • spełnia wymagania normy EN 397 oraz dodatkowe wymagania dotyczące bardzo niskich temperatur (-30 °C)

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex airwing B
  • Rodzaj produktu: Kask ochronny
  • długość daszka: długi parasol
  • Materiał powłoki zewnętrznej: Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
  • Rozmiar: 51 cm/61 cm