{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 50 szt. | |
| Oznaczenie producenta | Magnetische Kennzeichnungstaschen Set 50-teilig, Typ: 100X38 | |
| Kolor | Niebieskie; Przezroczysty | |
| Szerokość wewnętrzna | 100 mm | |
| Wysokość wewnętrzna | 38 mm | |
| Rodzaj produktu | Koperta na oznaczenia | |
| Szerokość | 113 mm | |
| Wysokość | 53 mm | |
| Zawartość | 50 szt. | |
| Właściwości | Do przechowywania dokumentów; Nadaje się do skanowania; Wytrzymałe; magnetyczne | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | 974720 100X38 | |
| EAN / GTIN | 4005546109008 | |
| Numer producenta | 174107 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland, www.durable.de |