Magnetické označovací visačky sada 50dílná, Typ: 100X38

Artiklové číslo: 974720 100X38
Nastavit cenu 50 kusy (CZK 57,62 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 50 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 50 ks
Označení výrobce Magnetische Kennzeichnungstaschen Set 50-teilig, Typ: 100X38
Barva Modrá; Transparentní
Šířka uvnitř 100 mm
Výška uvnitř 38 mm
Druh produktu Označovací visačky
Šířka 113 mm
Výška 53 mm
Obsah 50 ks
Vlastnosti Odolná proti opotřebení; Vhodná pro dokumenty; Vhodný pro skener; magnetické
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974720 100X38
EAN / GTIN 4005546109008
Číslo výrobce 174107
Výrobce/odpovědná osoba DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland, www.durable.de

Popis

Provedení:

Označovací visačky s modrou zadní fólií a průhlednou přední fólií z odolného polypropylenu. Vynikající na dokumenty a vhodné pro skenování. Rychlá výměna vkládacího štítku.
Se 2 magnetickými proužky na zadní straně pro použití na kovovém povrchu jako např. skladových regálech, stěnách z děrovaného plechu a kovových nádobách.

Rozsah dodávky:

Balení à 50 ks.

Poznámka:

Předloha vkládacího štítku k dispozici ke stažení na www.duraprint.de.