Ramka informacyjna DURAFRAME® Zestaw 10-elementowy, DIN A4, Typ: BLACK

Nr art.: 974631 BLACK
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 74,31 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 10 szt.
Seria DURAFRAME®
Oznaczenie producenta DURAFRAME® Info-Rahmen im Set 10-teilig, DIN A4, Typ: BLACK
Kolor Czarny
Format maks. DIN A4
Rodzaj produktu Przezroczyste okładki
Szerokość 238 mm
Wysokość 324 mm
Zawartość 10 szt.
Materiał Twarda folia PVC
Właściwości Na powierzchniach szklanych, czytelna z obu stron; Samoprzylepna strona tylna, nadająca się do wielokrotnego przyklejania; Składana, magnetyczna strona przednia; magnetyczne; zastosowanie w pionie i w poziomie
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 974631 BLACK
EAN / GTIN 4005546405810
Numer producenta 4882-01
Producent/osoba odpowiedzialna DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland, www.durable.de

Opis

Wykonanie:

Teczka magnetyczna ze sztywnej folii PVC, z samoprzylepną stroną tylną, klei się do wszystkich gładkich powierzchni nośnych (drewno, szkło, metal i wiele innych). Możliwość odrywania i ponownego przyklejania.

Zastosowanie:

Łatwa wymiana dokumentów dzięki składanej, magnetycznej stronie przedniej. Identyczny wygląd ramki z obu stron, informacja na powierzchniach szklanych jest czytelna z obu stron dzięki 2 wkładkom. Możliwość zastosowania w pionie i w poziomie.