DURAFRAME® info-frame in set Set 10-delig, DIN A4, Type: BLACK

Artikelnummer: 974631 BLACK
Prijs instellen 10 Stuk (12,96 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 10 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 324 mm
Breedte 238 mm
Materiaal Harde PVC-folie
Kleur zwart
Grijpuitsparing aanwezig nee
Gebruik in de hoogte of breedte ja
Maximaal geschikt voor papierformaat DIN A4
Zelfklevende achterzijde losneembaar ja
Open te klappen, magnetische voorzijde ja
Op glas aan beide zijden leesbaar ja
Setinhoud 10
Producttype Insteekhoes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 974631 BLACK
EAN/GTIN 4005546405810
Nummer fabrikant 4882-01
Fabrikant/verantwoordelijke persoon DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Omschrijving

Uitvoering:

magnetische hoes van harde PVC-folie met zelfklevende achterzijde, hecht op alle gladde, belastbare oppervlakken (hout, glas, metaal enz.). Verwijderbaar en opnieuw te gebruiken.

Toepassing:

Eenvoudig verwisselen van de documenten dankzij open te klappen, magnetische voorzijde. Identiek uiterlijk van het frame aan beide zijden, dubbelzijdige leesbaarheid op glazen oppervlakken door 2 inzetdelen. In de hoogte en breedte te gebruiken.