Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Owijka magnetyczna z napisem A4, zestaw 5-elementowy, Typ: GREY

Nr art.: 974610 GREY

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 5 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 60 mm
szerokość 230 mm
Grubość 0,32 mm
kolor szare
Rodzaj produktu Przezroczyste okładki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 974610 GREY
EAN / GTIN 4016946713061
Numer producenta ITU4HM/5 12
Producent/osoba odpowiedzialna LEITZ ACCO Brands GmbH & Co. KG, Siemensstraße 64, 70469 Stuttgart, Deutschland, www.accobrands.com

Opis

Wykonanie:

Wytrzymałe owijki z matowanej twardej folii, pozbawionej środków zmiękczających, z kolorową krawędzią. Zapewniające ochronę dokumentów.
Pasek magnetyczny na obwodzie umożliwia szybką wymianę dokumentów.
Napisy na owijki DIN A4 w układzie pionowym.

Zastosowanie:

Możliwość zastosowania w pionie i w poziomie. Idealne do planów alarmowych i wskazówek bezpieczeństwa, instrukcji maszyn itp.

Wskazówka:

Pozostałe kolory można znaleźć pod adresem www.hoffmann-group.com