Teczki na zlecenia, Zestaw 5-elementowy, kolor: BLUE

Nr art.: 974602 BLUE
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 32,40 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 5 szt.
Oznaczenie producenta Auftragstaschen Set 5-teilig
Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu Koperta na zamówienia
Szerokość 224 mm
Wysokość 330 mm
Zawartość 5 szt.
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 974602 BLUE
EAN / GTIN 2050002016651
Numer producenta 8350374
Producent/osoba odpowiedzialna WEIGANG AG, Bahnhofstraße 27, 96106 Ebern, Deutschland, www.weigang.de

Opis

Wykonanie:

Stabilne wykonanie z tworzywa sztucznego wzmocnionego kartonem. Z przezroczystą kieszenią zapinaną na rzep i kieszenią na klucz z tyłu. Z 2 otworami i zamontowanym sznurkiem do zawieszania. Otwory nadają się również do umieszczenia klucza oczkowego. Idealne do stosowania w planerze warsztatowym.