Opdrachtmappen Set 5-delig BLUE

Artikelnummer: 974602 BLUE
Prijs instellen 5 Stuk (6,04 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 313 mm
Breedte 224 mm
Kleur blauw
Producttype Opdrachtinsteekmap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 974602 BLUE
EAN/GTIN 2050002016651
Nummer fabrikant 8350374

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele uitvoering van kunststof en een versterking van karton. Met transparante map met klittenbandsluiting en sleutelvakje op de achterzijde. Met 2 gaten en aangebracht ophangkoord. De gaten zijn ook geschikt voor het aanbrengen van een sleutelring. Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met de werkplaatsplanner.
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
    Kleur Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen