Organizery warsztatowe, typ: 1120

Nr art.: 974600 1120
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy
Odcień, Niebieskie Niebieski jasny
Część opisana, Niebieski jasny Beschreibungsfläche
Część opisana, Szary antracytowy Rahmen
Kolor Niebieskie; Szare
Rodzaj produktu Tablice
Szerokość panelu 1 490 mm
Wysokość tablicy 1 120 mm
Głębokość 105 mm
Masa 45 kg
Właściwości Tablica magnetyczna; Do pisania; magnetyczne; Z półką
Materiał powierzchni z blachy stalowej
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 974600 1120
EAN / GTIN 2050002053748
Numer producenta 8310723
Producent/osoba odpowiedzialna WEIGANG AG, Bahnhofstraße 27, 96106 Ebern, Deutschland, www.weigang.de

Opis

Wykonanie:

Stabilny system tablic do planowania z ramą 55 mm w kolorze antracytowym i otwartymi uchwytami na teczki zleceń nr 974602 w formacie A4 pionowym. Nagłówek jest podzielony na kolumny, opisane jako „Imię”, podział czasu od godz. 7 do 17 i „Kontrola końcowa” i zapewnia tym samym przegląd aktualnie realizowanych procesów. Na zamówienie nagłówek jest dostępny w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim, włoskim i niderlandzkim. Umieszczone po bokach tabliczki z imionami zapewniają dodatkowo przejrzystość i umożliwiają odpowiednie przyporządkowanie.
10 szeregów przegródek.