Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wycieraki do tablic, (gąbka), Typ: 1

Nr art.: 974567 1

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 75 mm
szerokość 160 mm
głębokość 45 mm
materiały do wycierania włóknina
magnetyczne tak
Rodzaj produktu Gąbka do ścierania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 974567 1
EAN / GTIN 4016946019217
Numer producenta Z1921
Producent/osoba odpowiedzialna LEITZ ACCO Brands GmbH & Co. KG, Siemensstraße 64, 70469 STUTTGART, Deutschland, www.accobrands.com

Opis

Wykonanie:

Plastikowy wycierak do tablic z włókniną. Magnetyczny. Z możliwością uzupełniania.