• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Szafka biurowa z drzwiami przesuwnymi, 2 wysokości segregatorów, szerokość: 1600mm

Nr art.: 974211 1600
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Regulacja wysokości co: 32
  • Wybór kolorów: Dekor: szary metalowy, jasnoszary, perłowa biel, klon królewski, dąb naturalny

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Regulacja wysokości co 32 mm
Wybór kolorów Dekor: szary metalowy, jasnoszary, perłowa biel, klon królewski, dąb naturalny
wysokość 779 mm
szerokość 1 600 mm
głębokość 450 mm
wysokość użytkowa 699 mm
Wysokość cokołu 30 mm
Liczba półek 4
Materiał cokołu z blachy stalowej
Powierzchnia korpusu drewno
Wersja Szafki biurowe
rodzaj uchwytu uchwyt łukowy
z cokołem tak
możliwość indywidualnej wymiany numeru klucza nie
możliwość stosowania zamków systemowych nie
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia nie
Rodzaj produktu Szafa biurowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 974211 1600
EAN / GTIN 2050002053663
Numer producenta SBCCC30
Producent/osoba odpowiedzialna OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Opis

Wykonanie:

Drewniana szafa z drzwiami przesuwnymi, ze środkową ścianką działową i półkami (z obu stron ścianki działowej), o grubości 25 mm, możliwość przestawiania co 32 mm. Szafa z mocną ścianką tylną z wykończeniem meblowym. Dostawa z łukowymi uchwytami w kolorze szary metaliczny. Cokół stalowy o wysokości 30 mm, zawsze szary metaliczny, ze śrubami do regulacji wysokości. Zamek patentowy z 2 kluczami.
Z 2 półkami.

Powłoka lakiernicza:

Dekor dostępny w 5 kolorach: klon królewski, dąb naturalny, jasnoszary, perłowy, szary metaliczny.