Sideboard s kliznim vratima, visina jednaka visini 2 registratora 1600 mm

Artikl br.: 974211 1600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Podešavanje visine u rasteru: 32
  • Odabir boje: Dekor: metalno siva, svijetlosiva, biserno bijela, javor, prirodni hrast

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Podešavanje visine u rasteru 32 mm
Odabir boje Dekor: metalno siva, svijetlosiva, biserno bijela, javor, prirodni hrast
Visina 779 mm
širina 1.600 mm
Dubina 450 mm
Korisna visina 699 mm
Visina postolja 30 mm
Broj polica 4
Materijal podnožja Čelični lim
Površina korpusa drvo
Izvedba Sideboard
Oblik drške Drška u obliku luka
s postoljem da
Mogućnost individualne promijene broja za zaključavanje ne
kompatibilan sa sustavom zaključavanja ne
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme ne
Vrsta proizvoda Uredski ormar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 974211 1600
EAN / GTIN 2050002053663
Broj proizvođača SBCCC30

Opis

Izvedba:

Ormar s kliznim vratima od drveta sa srednjom stijenkom i 2 police (s lijeve i desne strane od srednje stijenke), debljine 25 mm, u rasteru od 32 mm. Ormar sa stabilnom vidljivom stražnjom stijenkom. Isporuka uključuje i savitljivu ručku u metalnoj sivoj boji. Čelično podnožje visine 30 mm, uvijek u metalno sivoj boji, uključuje vijke za podešavanje visine. Cilindrična brava s 2 ključa.

Lakiranje:

Dekor u 5 boja: kraljevski javor, prirodni hrast, svijetlo siva, biserno bijela, metalno siva.

Napomena:

Sljedeći dekori dostupni su samo do 31. 7. 2023.: bukva, jasen, javor, orah.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema