{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wysokość | 60 mm | |
| Szerokość | 1 340 mm | |
| Głębokość | 156 mm | |
| Grubość materiału | 1,5 mm | |
| Całkowicie zamknięty | Tak | |
| Materiał | blacha; stal | |
| Rodzaj produktu | Kanał kablowy |
| Numer artykułu | 974121 1600 | |
| EAN / GTIN | 2050002053557 | |
| Numer producenta | ZKKH54 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, Deutschland, www.oka.de |