Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Osłony przestrzeni dla nóg drewno, odpowiednie do szerokości stołu: 2000mm

Nr art.: 974112 2000

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

odpowiednie do szerokości stołu (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Wybór kolorów: Dekor: szary metalowy, jasnoszary, perłowa biel, klon królewski, dąb naturalny

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wybór kolorów Dekor: szary metalowy, jasnoszary, perłowa biel, klon królewski, dąb naturalny
wysokość 490 mm
szerokość 1 850 mm
głębokość 16 mm
odpowiednie do szerokości stołu 2 000 mm
materiał montażowy w zakresie dostawy tak
Rodzaj produktu Osłony przestrzeni dla nóg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 974112 2000
EAN / GTIN 2050002053526
Numer producenta ZVTI27-1
Producent/osoba odpowiedzialna OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, Deutschland, www.oka.de

Opis

Wykonanie:

Z drewna o powierzchni z dekorem. Optymalna maskownica.
Mocowanie na dolnej stronie płyty.

Pasuje do:

Stoły biurowe nr 974024; 974042.

W dostawie:

Z elementami do mocowania.

Powłoka lakiernicza:

Dekor dostępny w 5 kolorach: klon królewski, dąb naturalny, jasnoszary, perłowy, szary metaliczny.