Zaslon za noge drvo 2000 mm

Artikl br.: 974112 2000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Odabir boje: Dekor: metalno siva, svijetlosiva, biserno bijela, javor, prirodni hrast

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Odabir boje Dekor: metalno siva, svijetlosiva, biserno bijela, javor, prirodni hrast
Visina 490 mm
širina 1.850 mm
Dubina 16 mm
prikladno za širinu stola 2.000 mm
Pričvrsni materijal obuhvaćen opsegom isporuke Da
Vrsta proizvoda Zasloni za noge

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 974112 2000
EAN / GTIN 2050002053526
Broj proizvođača ZVTI27-1

Opis

Izvedba:

Drveno, s dekorativnom površinom. Nudi optimalnu vizualnu zaštitu.
Pričvršćivanje s donje strane ploče.

Odgovara:

Uredski stolovi br. 974024; 974042.

Opseg isporuke:

Uključuje materijal za pričvršćivanje.

Lakiranje:

Dekor u 5 boja: kraljevski javor, prirodni hrast, svijetlo siva, biserno bijela, metalno siva.

Napomena:

Sljedeći dekori dostupni su samo do 31. 7. 2023.: bukva, jasen, javor, orah.