{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości | elektryczny | |
| grubość płyty | 25 mm | |
| zakres regulacji wysokości | 650 mm - 1 300 mm | |
| szerokość | 1 600 mm | |
| głębokość | 800 mm | |
| grubość blatu | 25 mm | |
| Nośność maksymalna | 70 kg | |
| Wersja | elektryczna regulacja wysokości | |
| masa | 60 kg | |
| Rodzaj produktu | Stoły biurowe |
| Numer artykułu | 974022 1600 | |
| Numer producenta | 974022 1600 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, Deutschland, www.oka.de |