Zestaw do montażu precyzyjnego ESD, liczba narzędzi: 9

Nr art.: 973225 9
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 10×12
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 10×12
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
szerokość 250 mm
głębokość 300 mm
szerokość w G 10
głębokość w G 12
liczba narzędzi 9
Wersja z zestawami narzędzi
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 973225 9
EAN / GTIN 2050002041974
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędzi ESD umieszczone we wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego ESD, pusta, nr 973200, wielk. 973225: 1 szt.
Wkrętaki dla elektroników ESD WERA do śrub płaskich nr 669900 wielk. 1,8; 2,5: po 1 szt.
Wkrętaki trzpieniowe WERA ESD do wkrętów z główką Phillips nr 669905 wielk. 00; 0; 1: po 1 szt.
Obcinaczka boczna do elementów elektronicznych ESD KNIPEX, szpiczasta nr 726437 wielk. 115: 1 szt.
Boczne szczypce tnące do elementów elektronicznych ESD KNIPEX nr 726660, wielk. 125: 1 szt.
Szczypce igłowe do elementów elektronicznych ESD KNIPEX nr 727196, wielk. 115: 1 szt.
Pęseta spiczasta ESD HOLEX, nr 727520, wielk. AMB: 1 szt.