ESD-garnitura za finomontažo, Število orodij: 9

Št. art.: 973225 9
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Embalaža Plastični kovček
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Število vsebovanih delov 9 kos
Širina 250 mm
Dolžina 300 mm
Vrsta shranjevanja vložek iz trde pene
Širina pene B 250 mm
Globina pene T 300 mm
Skupna višina pene H 30 mm
Pena, predhodno lasersko izrezana da
Enota, specifična za proizvajalca G
Napajanje brez napetostnega napajanja
Širina v G 10
Globina v G 12
Pena, material Polietilen (PE)
Pena, gostota 45
Vrsta izdelka garnitura orodja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 973225 9
EAN/GTIN 2050002041974
Številka proizvajalca 973225 9
Proizvajalec/odgovorna oseba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v ESD-vložkih iz trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen ESD-vložek iz trde pene art. 973200 vel. 973225: 1 kos
Ploščati ESD-izvijač za elektroniko WERA št. 669900 vel. 1,8; 2,5: po 1 kos
ESD-izvijač za elektroniko za profil Phillips WERA art. 669905 vel. 00; 0; 1: po 1 kos
KNIPEX ESD-stranske ščipalne klešče za elektroniko koničaste št. 726437 vel. 115: 1 kos
ESD-stranske ščipalne klešče za elektroniko KNIPEX art. 726660 vel. 125: 1 kos
ESD-koničaste klešče za elektroniko KNIPEX art. 727196 vel. 115: 1 kos
ESD-pinceta HOLEX, koničasta, art. 727520, vel. AMB: 1 kos